品番 : EA829FB-2A
品名 : M 2x 0.4/8P 溝無タップ(薄板用/Vコーティング)
仕様
| メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | V-SS-NRT STD |
|---|---|---|---|
| 呼び | M2×0.4 | 精度 | RH4 |
| 食付 | 8P | 全長 | 40㎜ |
| ねじ長 | 12mm | シャンク径 | 3mm |
| ■長 | 5mm | ■巾 | 2.5mm |
| 対応被削材 | 低炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ合金鋳物など | 材質 | HSSE(高バナジウムハイス) |
| Vコーティング(表面処理) | |||
| 突出しセンタ:あり | |||
| 油溝なし | |||
| 引っ張り強度700N/m㎡以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。 | |||
| ひげ、バリ、むしれの発生を抑えます。 | |||
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,370 円(税抜)/ 4,807 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0898ページ | ||||
