詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829JD-28

品名 : 1 "x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)

仕様

対応被削材 スチール(<800N/m㎡)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 呼び G1”×11
全長 100mm ■巾 20.0mm
材質 HSS(ハイス)
仕上タップ(喰付2-3P)
管用平行ねじ(G)用
追加説明
カタログ価格

7,190 (税抜)/ 7,909 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/01 11:32現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829JD-21 1/8"x28 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-22 1/4"x19 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-23 3/8"x19 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-24 1/2"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-25 5/8"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-26 3/4"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-27 7/8"x14 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-28 1 "x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-29 1・1/4"x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
EA829JD-30 1・1/2"x11 パイプタップ(HSS/仕上/PF)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • φd1:G 1”×11  L1:100mm  L2:25mm\nφd2:25mm  ■:20.0mm
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top