品番 : EA829JK-10
品名 : M10x 1.5/ 30mm 丸ダイス(左ねじ用/並目/HSS)
仕様
| 呼び | M10×1.5 | 材質 | HSS(ハイス) |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 30mm | 高さ(mm) | 11 |
| 対応被削材 | 一般用、800 N/m㎡までの非研磨材、非合金および低合金鋼など | ||
| 左ねじ用 | |||
| 並目 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0913ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA829JK-10です
