品番 : EA829JV-301
品名 : M3-12/14本組 ポイントタップ・ドリルセット(HSSE/ISO
仕様
| セット点数 | 14本組 | タップサイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 |
|---|---|---|---|
| ドリルサイズ | φ2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm | 材質 | タップ:HSSE ドリル:HSS-G |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、熱可塑性樹脂 | ||
| TiNコーティング | |||
| メートルねじ(ISOねじ)のねじ切り用 | |||
| 通り穴用 | |||
| 喰付4~5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 12:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829JV-300 M3-12/7本組 ポイントタップセット(HSSE/ISO) |
| EA829JV-301 M3-12/14本組 ポイントタップ・ドリルセット(HSSE/ISO |
ウェブカタログ画像
拡大
