品番 : EA829JV-424
品名 : M24x3.00 スパイラルタップ(HSSE/ISO)
仕様
| 呼び | M24×3 | 全長 | 160mm |
|---|---|---|---|
| ねじ長 | 30mm | シャンク径 | 18.0mm |
| 喰付 | 2~3P | ■巾 | 14.5mm |
| 溝数 | 3 | 対応被削材 | スチール、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅合金、熱可塑性樹脂 |
| 材質 | HSSE(PM) | ||
| ISOメートルねじ(DIN 13)の切削用 | |||
| HSS-E PMにより、極めて高い耐摩耗性と靭性を実現。 | |||
| HARDLUBEコーティングにより、表面摩擦を低減し、安定した切りくずを排出します。 | |||
| 40°右ねじれスパイラル溝 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,100 円(税抜)/ 52,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/23 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
