品番 : EA829JV-6
品名 : M 6x 1.00 ロングポイントタップ(HSSE/ISO)
仕様
| 呼び | M6×1.0mm | 全長 | 120mm |
|---|---|---|---|
| 溝長 | 19mm | ■巾 | 4.9mm |
| ねじ山 | 60° | 喰付 | 4~5P |
| 材質 | HSSE (CO5) | 規格 | ・DIN371 ・IS02/6H |
| 対応被削材 | スチール、鋳鉄、アルミ、熱可塑性樹脂 | ||
| ISOメートルねじ(DIN13)の切削用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
