品番 : EA829JV-601
品名 : M3-12/7本組 スパイラルタップセット(Co-HSS)
仕様
| サイズ | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75 | 材質 | HSSE (Co5) |
|---|---|---|---|
| ■巾 | M3:2.7mm、M4:3.4mm、M5:4.9mm、M6:4.9mm、M8:6.2mm、M10:8.0mm、M12:7.0mm | 喰付 | 2.5P |
| ねじれ角 | 40° | 対応被削材 | スチール、鋳鉄、熱可塑性樹脂 |
| 入数 | 7本 | ||
| TiNコーティング | |||
| 止まり穴用 | |||
| メトリックISOねじ(DIN 13)の切削用 | |||
| ABS樹脂ケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,500 円(税抜)/ 42,350 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 20:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829JV-601 M3-12/7本組 スパイラルタップセット(Co-HSS) |
| EA829JV-602 M3-12/14本組 スパイラルタップ・ドリルセット(Co-HSS) |
ウェブカタログ画像
拡大
