詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MC-6

品名 : 3/8"x16 六角ダイス(BSW/SKS2)

仕様

用途 ねじ山修正、錆とり用 材質 SKS_2
呼び W3/8”×16 対辺 20mm
対応被削材 鉄軽金属 さらえ
追加説明
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 20:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0912ページ
バリエーション一覧
EA829MC-4 1/4"x20 六角ダイス(BSW/SKS2)
EA829MC-5 5/16"x18 六角ダイス(BSW/SKS2)
EA829MC-6 3/8"x16 六角ダイス(BSW/SKS2)
EA829MC-7 1/2"x12 六角ダイス(BSW/SKS2)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top