品番 : EA829MG-53
品名 : 3/8"x28 六角ダイス(NPT/SKS2)
仕様
| 呼び | 3/8”×18 | 材質 | SKS2 |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 約32 | 厚み(mm) | 約16 |
| アメリカ管用テーパーねじ | |||
| 対応被削材 | 鉄軽金属 さらえ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/05 01:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0912ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
