詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MJ-6

品名 : 3/4"x14 六角ダイス(PF)

仕様

材質 SKS2
ねじ山修正用
呼び 3/4”×14 対辺 46mm
対応被削材 鉄軽金属 さらえ
追加説明
カタログ価格

9,970 円(税抜)/ 10,967 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/30 08:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0912ページ

代替品

EA829MH-6
バリエーション一覧
EA829MJ-1 1/8"x28 六角ダイス(PF)
EA829MJ-2 1/4"x19 六角ダイス(PF)
EA829MJ-6 3/4"x14 六角ダイス(PF)
EA829MJ-8 1 "x11 六角ダイス(PF)
ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top