詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MR-53

品名 : W3/ 4"x10 /50mm ダイス(SKS2)

仕様

メーカー イシハシ精工 呼び W3/4”×10
ダイス外径 50mm 材質 SKS_2
対応被削材 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)
並目
JISⅢ級
喰付2.5P
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
追加説明
カタログ価格

10,700 円(税抜)/ 11,770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 20:18現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0914ページ
バリエーション一覧
EA829MR-52 W5/ 8"x11 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MR-53 W3/ 4"x10 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MR-54 W7/ 8"x 9 /50mm ダイス(SKS2)
EA829MR-55 W 1 "x 8 /50mm ダイス(SKS2)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top