品番 : EA829MY-12
品名 : 3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | 3/4”×14 |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 50mm | 材質 | SKS2 |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| PF | |||
| アジャスタブルタイプ(調整ねじ付) | |||
| JISⅢ級 | |||
| 喰付2.5P | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| ※切り粉を逃がす穴形状が生産ロットによって変わる場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MY-11 1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2) |
| EA829MY-12 3/4-14/50mm ダイス(PF/SKS2) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA829MY-1 : 1/8-28/38mm ダイス(PF/SKS2) |
| 仕様別商品 | EA829MY-2 : 1/4-19/38mm ダイス(PF/SKS2) |
| 仕様別商品 | EA829MY-3 : 3/8-19/38mm ダイス(PF/SKS2) |
| 仕様別商品 | EA829MY-21 : 1-11/63mm ダイス(PF/SKS2) |
