品番 : EA829MY-212
品名 : 3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | 3/4”×14 |
|---|---|---|---|
| ダイス外径 | 50mm | 材質 | SKS2 |
| 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
| PT | |||
| アジャスタブルタイプ(調整ねじ付) | |||
| JISⅢ級 | |||
| 喰付2.5P | |||
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/03 18:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0914ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829MY-211 1/2-14/50mm ダイス(PT/SKS2) |
| EA829MY-212 3/4-14/50mm ダイス(PT/SKS2) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 仕様別商品 | EA829MY-201 : 1/8-28/38mm ダイス(PT/SKS2) |
| 仕様別商品 | EA829MY-202 : 1/4-19/38mm ダイス(PT/SKS2) |
| 仕様別商品 | EA829MY-203 : 3/8-19/38mm ダイス(PT/SKS2) |
| 仕様別商品 | EA829MY-221 : 1-11/63mm ダイス(PT/SKS2) |
