詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829MZ

品名 : M3-M12 折れ込みタップ抜きセット

仕様

<セット内容>
EA829MZ-3(3本爪):M3
EA829MZ-4(3本爪):M4
EA829MZ-5(3本爪):M5
EA829MZ-6(3本爪):M6
EA829MZ-8A(4本爪):M8
EA829MZ-10A(4本爪):M10
EA829MZ-12A(4本爪):M12
タップが途中で折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取れます。
スチールケースサイズ 154(W)×105(D)×24(H)mm 総重量 約309g
ハンドタップ専用
追加説明
カタログ価格

44,200 円(税抜)/ 48,620 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0351ページ
バリエーション一覧
EA829MZ M3-M12 折れ込みタップ抜きセット
EA829MZ-1 M3-M8 折れ込みタップ抜きセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top