品番 : EA829PA-24
品名 : 1/2"x14 スパイラルパイプタップ(PF/SKH)
カタログ訂正
26/02/18 全長/対応被削材の訂正。誤:85mm/鋳鉄、正:80mm/合金鋼(No.57 9025)
仕様
| メーカー | イシハシ精工 | 呼び | 1/2”×14 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 80 | ■巾 | 14mm |
| 材質 | HSSE | 対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、銅合金 |
| 管用平行ねじ(Gねじ) | |||
| ホモ処理(表面処理) | |||
| JISⅡ級 | |||
| 喰付3.5P | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,500 円(税抜)/ 13,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/11 18:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0905ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA829PA-21 1/8"x28 スパイラルパイプタップ(PF/SKH) |
| EA829PA-22 1/4"x19 スパイラルパイプタップ(PF/SKH) |
| EA829PA-23 3/8"x19 スパイラルパイプタップ(PF/SKH) |
| EA829PA-24 1/2"x14 スパイラルパイプタップ(PF/SKH) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
