品番 : EA829PS-22
品名 : 1/4"x19 スパイラルパイプタップ(PS/SKH)
仕様
呼び | 1/4”×19 | 全長(mm) | 68 |
---|---|---|---|
材質 | HSSE | 入数 | 1本 |
PS | |||
喰付3.5P | |||
管用平行ねじ | |||
対応被削材 | 構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 | ||
ホモ処理(表面処理) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,430 円(税抜)/ 4,873 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 22:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0957ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA829PS-21 1/8"x28 スパイラルパイプタップ(PS/SKH) |
EA829PS-22 1/4"x19 スパイラルパイプタップ(PS/SKH) |
EA829PS-23 3/8"x19 スパイラルパイプタップ(PS/SKH) |
EA829PS-24 1/2"x14 スパイラルパイプタップ(PS/SKH) |
拡大