品番 : EA829S-2
品名 : M 2x0.4 スパイラルタップ(HSSE)
仕様
メーカー | オーエスジー(OSG) | 型番 | EX-SFT STD |
---|---|---|---|
材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | 呼び | M2×0.4 |
食付 | 2.5P | 全長 | 40mm |
精度 | OH1 | 重量 | 3g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/29 03:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0948ページ |