詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829SK-0.8

品名 : No 8 x32 スパイラルタップ(UNC/HSSE)

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-SFT STD
呼び No.8×32 全長(mm) 52
喰付 2.5P 材質 HSSE(高バナジウムハイス)
シャンク径(mm) 5 重量(g) 8
溝数 3 ねじ長(mm) 9.6
首下長 21mm 対応被削材 中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/03 23:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0931ページ
バリエーション一覧
EA829SK-0.4 No 4 x40 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-0.5 No 5 x40 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-0.6 No 6 x32 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-0.8 No 8 x32 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-1 No 10x24 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-1.2 No 12x24 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-2 1/4"x20 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-2.5 5/16"x18 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-3 3/8"x16 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-3.5 7/16"x14 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-4 1/2"x13 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-4.5 9/16"x12 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-5 5/8"x11 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-6 3/4"x10 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-7 7/8"x 9 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-8 1" x 8 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-11 1・1/8"x7 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
EA829SK-12 1・1/4"x7 スパイラルタップ(UNC/HSSE)
ウェブカタログ画像
画像はEA829SK-7です。
  • 画像はEA829SK-7です。
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top