詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829TA-305

品名 : 1/2"x14 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))

仕様

メーカー オーエスジー(OSG) 型番 EX-FC-TPT
呼び Rc1/2”×14 喰付 2.5P
全長 80mm ねじ長 35mm
基準径位置 25mm シャンク径 18mm
■長 17mm ■巾 14mm
溝数 4 被削材 鋳鉄、タグタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、マグネシウム合金鋳物など
材質 HSSE(高バナジウムハイス) 重量 135g
窒化処理(表面処理)
JIS2級
被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
追加説明
カタログ価格

14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0906ページ
バリエーション一覧
EA829TA-302 1/8"x28 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
EA829TA-303 1/4"x19 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
EA829TA-304 3/8"x19 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
EA829TA-305 1/2"x14 パイプタップ(鋳鉄用/PT(Rc))
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top