品番 : EA829VK-0
品名 : M 3-M12 タップダイスセット
仕様
| 用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×11本、ダイス×11個 タップハンドル×1本、ダイスハンドル×1本 |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ(メートル並目) | M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8 M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25 M9X1.25・M10×1.5・M12×1.75 |
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) | M12×1.5 |
| タップ・ダイスサイズ(BSP) | 1/8”-28 | ダイス外径(メートル並目・細目・BSP) | 25.4mm |
| 対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) |
| ケースサイズ | (W)290×(D)190×(H)50mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,000 円(税抜)/ 17,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 02:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

