品番 : EA829VK-11
品名 : タップダイスセット(NC,NF,NPT)
仕様
| 用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×17本、ダイス×17個 ダイスハンドル×1本、ダイススペーサー×1個 タップソケット用ハンドル×1本 タップソケット(小・中)×各1個 ピッチゲージ18枚組(インチ)×1個 |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ(NC) | 4-40・6-32・8-32・10-24・12-24・1/4”-20 5/16”-18・3/8”-16・7/16”-14・1/2”-13 |
タップ・ダイスサイズ(NF) | 10-32・1/4”-28・5/16”-24・3/8”-24 7/16”-20・1/2”-20 |
| タップ・ダイスサイズ(NPT) | 1/8”-27 | ダイス外径(NC・NF・NPT) | 25.4mm |
| 対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) |
| ケースサイズ | (W)400×(D)350×(H)55mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
45,300 円(税抜)/ 49,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0910ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

