品番 : EA829VK-12
品名 : タップダイスセット(メトリック,BSP)
仕様
| 用途 | めねじ・おねじのねじ山修正作業に | セット内容 | タップ×17本、ダイス×17個 タップハンドル×1本、ダイススペーサー×1個 タップソケット(小・中)×各1個 タップソケット用ハンドル×1本 ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個 |
|---|---|---|---|
| タップ・ダイスサイズ(メートル並目) | M3-0.5・M4-0.7・M4-0.75・M5-0.8 M5-0.9・M6-1.0・M7-1.0・M8-1.25 M9-1.25・M10-1.5・M11-1.5・M12-1.75 |
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) | M8-1.0・M9-1.0・M10-1.25・M12-1.25 |
| タップ・ダイスサイズ(BSP) | 1/8”-28 | ダイス外径(メートル並目・細目・BSP) | 25.4mm |
| 対応被削材 | 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅 マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など |
材質 | 高炭素鋼(ハイカーボンスチール) |
| ケースサイズ | (W)400×(D)350×(H)55mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,500 円(税抜)/ 36,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/02/23 12:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0911ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

