詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VK-7

品名 : M 3-M24 タップダイス細目並目セット

仕様

用途 めねじ・おねじのねじ山修正作業に セット内容 タップ×28本、ダイス×28個
タップハンドル×4本、ダイスハンドル×4本
ピッチゲージ16枚組(ミリ)×1個
タップ・ダイスサイズ(メートル並目) M3×0.5・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8
M5×0.9・ M6×1.0・M7×1.0・M8×1.25
M9×1.25・M10×1.5・M11×1.5・ M12×1.75
M14×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5
M24×3.0
タップ・ダイスサイズ(メートル細目) M8×1.0・M9×1.0・M10×1.25・M12×1.5
M14×1.25・M14×1.5・M16×1.5
M18×1.5・M22×1.5・M24×2.0
タップ・ダイスサイズ(BSP) 1/8”-28 ダイス外径(メートル並目・細目) M 3~M 6:15.875mm
M 7~M12:25.4mm
M14~M18:35.6mm
M20~M24:46.0mm
対応被削材 軟鋼、鋳鉄(窒化処理や酸化処理も対応)、銅
マグネシウム、32Rc以下の合金鋼など
材質 高炭素鋼(ハイカーボンスチール)
ケースサイズ (W)520×(D)340×(H)80mm
追加説明
カタログ価格

76,200 (税抜)/ 83,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/15 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0910ページ

代替品

EA829VX-2
  • 品番

    EA829VX-2

  • コメント

    M6~M24のセットになります。

ウェブカタログ画像
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top