詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VX-2

品名 : M 6-M24 タップダイスセット(並目/細目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
M6~M24サイズ+ドライバーが付いたお得なセットです(スチールケース付)

仕様

セット内容 中タップ:20本
ダイス:20個
タップハンドル
T型タップハンドル
ダイスハンドル
ドライバー
サイズ (メトリック並目・細目)
M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0
ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm
M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm
材質 アロイスチール
対応被削材 HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材 ケースサイズ 590×340×30(T)mm
T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
追加説明
カタログ価格

23,800 (税抜)/ 26,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/02 03:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0911ページ

代替品

EA829VX-2A
  • 品番

    EA829VX-2A

  • コメント

    変更点:スチールケース⇒ブローケース

ウェブカタログ画像
  • タップハンドル
  • ねじ下穴ドリル径表

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top