詳細表示

このページのURL:

品番 : EA829VP-9

品名 : M 9x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)

仕様

呼び M9×1.0 全長(mm) 75
■巾 9.0 喰付 33P
中タップ
長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
追加説明
カタログ価格

980 (税抜)/ 1,078 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/04/29 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0901ページ

代替品

EA829JC-109B
バリエーション一覧
EA829VP-3 M 3x 0.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-4 M 4x 0.7 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-5 M 5x 0.8 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-6 M 6x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-7 M 7x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-8 M 8x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-8B M 8x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-9 M 9x 1.0 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-9B M 9x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-10 M10x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-10B M10x 1.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-11 M11x 1.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-12 M12x1.25 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-12B M12x 1.5 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
EA829VP-12C M12x1.75 ハンドタップ(ハイカーボンスチール/中)
ウェブカタログ画像
画像はEA829VP-12Bです
  • 画像はEA829VP-12Bです
  • ねじ下穴ドリル径表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top