品番 : EA829VX-1
品名 : M 3-M12 タップダイスセット(並目/細目)
M3~M12サイズ+ドライバーが付いたお手頃なセットです(スチールケース付)
仕様
| 中タップ16本、ダイス16個 | |||
| タップハンドル | |||
| ダイスハンドル | |||
| T型タップハンドル | |||
| ドライバー | |||
| ピッチゲージ | |||
| サイズ | (メトリック並目・細目)M3×0.5・M3×0.6・M4×0.7・M4×0.75・M5×0.8・M5×0.9・M6×0.75・M6×1.0・M7×0.75・M7×1.0・M8×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.5・M12×1.5・M12×1.75 (NPT)1/8”-27 |
ケースサイズ | 290×190×30(T)mm |
|---|---|---|---|
| ダイス径 | 25mm | 材質 | アロイスチール |
| 対応被削材 | HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2025/11/05 08:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0946ページ | ||||
代替品
![]() |
|

