品番 : EA840BH-4
品名 : 単管クランプ (EA840BH・BH-6用)
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | EW-PA |
|---|---|---|---|
| 適合単管サイズ | 42.7~48.6mm | 使用荷重 | 350kg(2個当り) |
| 重量 | 1.3kg | クランプ部首振角度 | 300° |
| EA840BH、BH-6用 | |||
| 単管にウインチを装着できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,920 円(税抜)/ 6,512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1740ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA840BH : AC100V/100kg 電動ウィンチ |
| 本体 | EA840BH-6 : AC100V/200kg 電動ウィンチ |
