品番 : EA840BH-6
品名 : AC100V/200kg 電動ウィンチ
仕様
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | ECW200 |
|---|---|---|---|
| 水平牽引能力 | 200kg | 巻取速度 | 12m/分 |
| 使用ワイヤー | φ5mm×10m | 電源 | 単相100V |
| サイズ | 388×180×245(H)mm | 電源コード長 | 出力側:3m コントローラー側:3m |
| 重量 | 15kg | 揚程 | 10m |
| 連続使用時間 | 5分 | モーター | 500W |
| シンプルな構造の電動ウインチです。 | |||
| 工夫次第でいろいろな用途に使用できます。 | |||
| オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。 | |||
| 単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。 | |||
| 動作音が小さいので使用状況を選びません。 | |||
| アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。 (必要な場合用途に応じて先端金具を別途お買い求めください。) |
|||
| 屋内仕様ですので、雨、雪、夜露などの当たる野ざらし状態での使用はできません。 | |||
| 本機の時間定格は5分です。長時間の連続運転には不向きです。 | |||
| 電圧を落としての低速運転はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
89,400 円(税抜)/ 98,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 19:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1740ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA840BH AC100V/100kg 電動ウィンチ |
| EA840BH-6 AC100V/200kg 電動ウィンチ |
