詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840DB-15

品名 : 6.35mmx 15m ワイヤー(フック付)

モデルチェンジ内容

26/04/02 ●フックの色がシルバーになりました。(No.57 0993)

仕様

使用荷重 約630kg ワイヤーサイズ 6.35mm×15m
ワイヤー構成 7×19 ワイヤー材質 スチール(亜鉛メッキ)
フックロの開き 約25mm
ハンドウインチ用
安全ラッチ付きで頑丈なスナップフック
追加説明
カタログ価格

21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/24 05:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1715ページ
バリエーション一覧
EA840DB-7 5.5mmx 7.5m ワイヤー(フック付)
EA840DB-7.5 6.35mmx 7.5m ワイヤー(フック付)
EA840DB-8 7.9mmx 7.5m ワイヤー(フック付)
EA840DB-15 6.35mmx 15m ワイヤー(フック付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top