詳細表示

このページのURL:

品番 : EA840DC-15

品名 : 4.8mmx 15m ワイヤー(フック付)

仕様

ケーブルサイズ 4.8mm×15m 安全使用荷重 約380kg
フックロの開き 17mm 材質 スチール(亜鉛メッキ)
ワイヤ-構成 7×19
旧EA840DA用(型番:SA70000DC)
追加説明
カタログ価格

14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 18:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1715ページ

代替品

EA840DC-7.5
バリエーション一覧
EA840DC-7.5 4.8mmx 7.5m ワイヤー(フック付)
EA840DC-15 4.8mmx 15m ワイヤー(フック付)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top