品番 : EA840DK-32
品名 : DC12V/ 907kg 電動ウィンチ(直流)
トレーラーボール用取付プレートが付属した軽量で扱いやすいウインチです。
仕様
| 電源 | DC12Vバッテリー専用 | サイズ | 241×190×254(H)mm |
|---|---|---|---|
| 電源コード長 | 出力側:6m、 コントローラー側:3m |
重量 | 10.8kg |
| 水平牽引能力 | 907kg | 巻取速度 | 1.8m/分(無負荷) |
| 使用ワイヤー | φ3.9mm×9.1m | ||
| トレーラーボール用取付プレートが付属した軽量で扱いやすいウインチです。 | |||
| トレーラーボール用取付プレート、緊急用ハンドクランク、ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、フック付 | |||
| 水平牽引専用です。(垂直牽引機能無し) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,200 円(税抜)/ 47,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1713ページ | ||||
