品番 : EA841B-3A
品名 : 305mm/1450W 高速切断機
仕様
| メーカー | 京セラ | 型番 | AC3051 |
|---|---|---|---|
| 刃径 | 305mm | 回転数 | 4200rpm |
| 電源 | AC100V | 電流 | 15A |
| 消費電力 | 1450W | 重量 | 16.5kg |
| サイズ | 586(L)×290(W)×658(H)mm | コード長 | 2.5m |
| 絶縁方式 | 二重絶縁 | 切断能力 | (丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm |
| 穴径 | 25.4mm | 替カーボンブラシ | EA813RA-23 |
| 付属品 | 305mm切断砥石、両口スパナ | ||
| 鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 | |||
| クイックバイス機構付き | |||
| 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き | |||
| 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き | |||
| ストッパボルト付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,000 円(税抜)/ 35,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0840ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA841B-3A 305mm/1450W 高速切断機 |
| EA841B-4A 355mm/1450W 高速切断機 |
