詳細表示

このページのURL:

品番 : EA841XH-10

品名 : 1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)

仕様

山数 14/18 幅 12.7mm
厚さ 0.64mm 長さ 1425mm
材質 コバルトハイス(バイメタル構造) 特長 1”毎に大小の刃がセットで、騒音・振動を抑え長寿命です。
適合素材 アルミニウム、非鉄、合金鋼、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造鋼、木材 適合機種 アサダ(バンドソー125、12F)
マキタ(B125、B126)
入数 5本
【タフツース(TUFF TOOTH)】
ステンレスのような特に硬い部材を切断するときの問題は刃の磨耗。
コンピュータ技術により、最も刃の欠けが起こりやすい部分に対し、非常に強靭な刃先を仕上ることを実現。従来の刃に比べ、より滑らかに、より速く切断することができ、耐久性も向上。
【バイメタル構造】
刃先はM42コバルトハイス、胴部は特殊スプリング鋼。
耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能。
【バリツース(VARI TOOTH)】
刃先がバリツース(インチごとに大小の刃がセット) 構造なので、騒音・振動を抑え、しかも一刃当たりの負担が少なく長寿命です。
追加説明
カタログ価格

18,900 円(税抜)/ 20,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 18:34現在)

商品入数 5 販売単位 袋
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA841XH-1 1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-2 1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-3 1130x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-4 1140x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-6 1260x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-7 1415x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-10 1425x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-11 1560x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-12 1625x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-13 1635x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-15 1770x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-16 1770x12.7mm/10/14T メタルバンドソー(5本)
EA841XH-17 1840x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(5本)
ウェブカタログ画像
  • 適合機種

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top