詳細表示

このページのURL:

品番 : EA841XH-52

品名 : 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)

仕様

山数 14/18 サイズ(mm) 幅:12.7
厚さ:0.5
長さ:733
入数 3本 適合機種 ボッシュ(GCB18V-LI)
材質 刃先:コバルトハイス鋼
背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
充電式ポータブルバンドソー用替刃
高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。
ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。
優れたコストパフォーマンス。
アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼に。
刃先がバリツース(インチごとに大小の刃がセット)なので長寿命
追加説明
カタログ価格

9,430 円(税抜)/ 10,373 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/06 10:37現在)

商品入数 3 販売単位 箱
カタログページ 0964ページ
バリエーション一覧
EA841XH-51 730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
EA841XH-52 733x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
EA841XH-53 835x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
EA841XH-54 900x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top