品番 : EA843A-1
品名 : 100mm ダイヤモンドホイール(研削用)
仕様
| 直径 | 100mm | 穴径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 最大回転数 | 14500rpm | 形状 | カップ型 |
| 入数 | 1枚 | 付属品 | 15mmアダプター |
| コンクリート、モルタル、ブロック、レンガの平面研削作業、面取りに | |||
| 乾式(ドライタイプ) | |||
| 荒仕上げ用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,140 円(税抜)/ 10,054 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/19 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0977ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843A-1 100mm ダイヤモンドホイール(研削用) |
| EA843A-2 100mm ダイヤモンドホイール(研削用) |
ウェブカタログ画像
拡大

