詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RA-34

品名 : φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター

仕様

メーカー 三京ダイヤモンド工業 型番 LT-7
商品名 レーザーターボ8X 用途 鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数 8400rpm 外径 180mm
刃厚 2.3mm チップ高さ 8.0mm
内径 25.4mm 付属リング 20/22mm
セグメントタイプ
チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化
切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続
熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性
高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上
追加説明
カタログ価格

18,700 (税抜)/ 20,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 02:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0976ページ
バリエーション一覧
EA843RA-31 φ105x2.0x20/15mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-32 φ125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-33 φ150x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-34 φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター
EA843RA-35 φ203x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:180mm  T:2.3mm\nX:8mm  H:25.4mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top