品番 : EA843RE-1
品名 : φ107x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SD-SF4 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | SDカッターSプロテクト | 用途 | コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALCの切断、舗装アスファルト |
| 最大回転数 | 14500rpm | 外径 | 107mm |
| 刃厚 | 2.0mm | チップ高さ | 8.0mm |
| 内径 | 20.0mm | 付属リング | 15mm |
| セグメントタイプ | |||
| 波形蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板 | |||
| 側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止 | |||
| ダイヤ層(8mm)により寿命向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,370 円(税抜)/ 10,307 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RE-1 φ107x2.0x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RE-2 φ125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RE-3 φ150x2.3x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RE-4 φ180x2.3x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
