品番 : EA843RH-34
品名 : 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | アイウッド | 型番 | 89714 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外径:180 刃厚:2.2 穴径:25.4 |
材質 | 台金:工具鋼 チップ:ダイヤ砥粒 |
| 最大回転数 | 8,400rpm | ||
| ウェーブタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,920 円(税抜)/ 4,312 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/17 07:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0976ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RH-31 105x2.2x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-32 125x2.2x22.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-33 150x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RH-34 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA843RH-33です。

