品番 : EA843RS-125
品名 : φ125x1.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
仕様
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | RS-DX5 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | タイルプロDX | 用途 | 磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 外径 | 125mm |
| 刃厚 | 1.0mm | チップ高さ | 5.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| ウェーブタイプ | |||
| チッピングが少なく、綺麗な切断面 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 12:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0975ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843RS-100 φ105x1.0x20.0mm ダイヤモンドカッター |
| EA843RS-125 φ125x1.0x22.0mm ダイヤモンドカッター |
ウェブカタログ画像
拡大
