詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843RT-11

品名 : 105x2.4x20mm ダイヤモンドカッター(静音)

仕様

メーカー LENOX(レノックス) 型番 LX4721
穴径 20mm 外径 105mm
刃厚 2.4mm 最大回転数(rpm) 15,300
15㎜アダプタ付
高耐久ダイヤモンドホイール
スリット機構(基盤部分に「スリット」を複数設けることで切断時の振動を抑え、従来品に比べ騒音を約50%カット)
鉄筋コンクリート、御影石、大理石、ブロック、スレート、モルタル、レンガ、タイル等の切断に。
ウェーブタイプ
追加説明
カタログ価格

4,080 (税抜)/ 4,488 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/19 13:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0974ページ
バリエーション一覧
EA843RT-11 105x2.4x20mm ダイヤモンドカッター(静音)
EA843RT-12 125x2.4x22mm ダイヤモンドカッター(静音)
ウェブカタログ画像

商品動画

英語版 英語版

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top