詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XC-35

品名 : 355x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度P)

仕様

メーカー ニューレジストン(NRS) 型番 JCT355336P5
メーカー商品名 ジャーンカット 用途 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
対応被削材 金属全般 外径 355mm
厚み 3mm 穴径 25.4mm
粒度 #36 硬度 P
最大回転数 3870rpm 最高使用周速度 72m/s
入数 5枚
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
追加説明
カタログ価格

5,380 (税抜)/ 5,918 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/22 10:58現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0969ページ
バリエーション一覧
EA843XA-35 355x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度M)
EA843XC-35 355x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度P)
ウェブカタログ画像

商品動画

表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top