品番 : EA843XC-40
品名 : 405x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度P)
仕様
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | JCT405336P5 |
|---|---|---|---|
| メーカー商品名 | ジャーンカット | 用途 | 金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断 |
| 対応被削材 | 金属全般 | 外径 | 405mm |
| 厚み | 3mm | 穴径 | 25.4mm |
| 粒度 | #36 | 硬度 | P |
| 最大回転数 | 2970rpm | 最高使用周速度 | 63m/s |
| 入数 | 5枚 | ||
| 表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,960 円(税抜)/ 6,556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 12:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0969ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA843XA-40 405x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度M) |
| EA843XC-40 405x3.0mm/#36 切断砥石(5枚/硬度P) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
