詳細表示

このページのURL:

品番 : EA843XL-52

品名 : 125x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚/X-LOCK用)

仕様

サイズ φ125×1.0×22.23mm穴 最大回転数 12,200rpm
入数 10枚 粒度 #46
スチール、ステンレス、チタニウム用
最新のX-LOCKシステムにより、ツール交換がより迅速かつ簡単に。
鉄、塩素、硫黄を含まない。
低い切削温度で高速切断が可能です。
X-LOCK対応ディスクグラインダー用
追加説明
カタログ価格

3,960 (税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/11/05 11:17現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 1006ページ
バリエーション一覧
EA843XL-51 125x1.0mm 超薄型切断砥石(1枚/X-LOCK用)
EA843XL-52 125x1.0mm 超薄型切断砥石(10枚/X-LOCK用)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top