品番 : EA845AF
品名 : 180mm/12-19mm ガラス切(プロ用)
ホイールホルダーが360°回転します
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 2000.P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 色ガラス、フロートガラス、装飾ガラスに | 可能板厚 | 12~19mm |
| 刃径 | φ3mm | 切断能力(距離換算) | 10000m |
| 刃先角度 | 158° | 全長 | 180mm |
| 重量 | 約112g | 材質 | 本体・ハンドル:真鍮 刃:超硬合金 |
| カッティングヘッドが360°回転しますのでテンプレートなどに沿って作業する事ができます。 | |||
| 直線をカットする時は定規などの端から6mmの所をカットします。 | |||
| カッティングヘッドをガラスに押し付けるとカッティングヘッドからオイルが流れます。 | |||
| 切削液の塗布量や油流を変えることができるため、ドライカットとガラスカットの両方が可能です。 | |||
| ホイールホルダーは交換可能なのでさまざまな厚さのガラスを切断できます。 | |||
| 円、図形、直線などいろんなカットが可能です。 | |||
| オイル別売(EA920AK-1) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0164ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA845AD 180mm/3- 6mm ガラス切(プロ用) |
| EA845AE 180mm/ 6-15mm ガラス切(プロ用) |
| EA845AF 180mm/12-19mm ガラス切(プロ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
