品番 : EA845AN-1
品名 : ガラス切替刃(EA845AN用)
仕様
| 材質 | ステンレス | 可能板厚 | 3~6mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1個 | ホイール角度 | 127° |
| EA845AN-1用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,320 円(税抜)/ 10,252 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA845AN 180mm/ 3- 6mm ガラス切 |
| EA845AN-1 ガラス切替刃(EA845AN用) |
ウェブカタログ画像
拡大
