詳細表示

このページのURL:

品番 : EA845D-400

品名 : 4.0m ガラスカッターガイドレ(ストレートエッジ)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 型番 BO052.405
長さ 4m 厚さ 10mm
幅 80mm パット数 5個
色 黒色 材質 ガイドレール:プラスチック
吸盤材質:ゴム
旧EA845D用 ガラスカッターガイドレール
ガラスカッターガイドレールを使用すると、まっすぐで正確な切断が可能です。
内蔵吸盤により気密面に簡単かつ確実に取り付けられ、使用中に滑ることはありません。
反りなし、長寿命、高い寸法精度、安定性と耐ねじれ性を備えています。
追加説明
カタログ価格

27,000 円(税抜)/ 29,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/09 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0165ページ
バリエーション一覧
EA845D-300 3.0m ガラスカッターガイド(ストレートエッジ)
EA845D-400 4.0m ガラスカッターガイドレ(ストレートエッジ)
ウェブカタログ画像
※代表画像
※本商品のパッドは5個付きです。
  • ※代表画像\n※本商品のパッドは5個付きです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top