品番 : EA845H
品名 : 132mm/3-10mm ガラス切
合金および特殊硬化銅で作られており、刃が6枚ついているので長持ちします
仕様
| 材質 | 刃:スチール ハンドル:木 |
可能板厚 | 3~10mm |
|---|---|---|---|
| 刃先角度 | 130° | 刃径 | φ4.5mm |
| 切断能力(距離換算) | 1,000m | 全長 | 132mm |
| 重量 | 21g | 色 | 茶色 |
| 適応ガラス | 色ガラス、フロートガラス、模様ガラス | ||
| 合金および特殊硬化銅で作られており、刃が6枚ついているので長持ちします。 | |||
| タレット(先端内部に刃を放射状に取り付けた刃物台)に刃が6つ付いています。 | |||
| 直線をカットする時は定規などの端から2.5mmの所をカットします。 | |||
| カッティングホイールでガラスに傷をつけるための工具です。つけた傷をもとにガラスを割り取る必要があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/07/27 21:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA845H-1 : ガラス切替刃(EA845H,EA845R,EA845RB-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大
