品番 : EA845H-1
品名 : ガラス切替刃(EA845H,EA845R,EA845RB-2用)
仕様
| 可能板厚 | 3~10mm | 刃の直径 | 4.5mm |
|---|---|---|---|
| 用途 | EA845H、EA845R、EA845RB-2用 | 替刃材質 | スチール |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/04/01 15:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA845RB-2 : φ72- 600mm ガラス切(円切用) |
| 本体 | EA845H : 132mm/3-10mm ガラス切 |
| 本体 | EA845RB-3 : φ72-1200mm ガラス切 |
ウェブカタログ画像
拡大
