詳細表示

このページのURL:

品番 : EA845RB-3

品名 : φ72-1200mm ガラス切

仕様

材質 刃:スチール 可能板厚 3~6mm
円切り能力 72~1200mm 全長 650mm
吸盤サイズ φ50mm 刃角度 130°
ベース径 φ307mm 重量 42g
円形カッターは小さい半径でも非常に優れた切断品質で、操作が簡単なため正確な円形切断には欠かせないものです。
ロゼットとホイールは素早く簡単に交換できます。
円切り用
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/07/27 14:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0165ページ
バリエーション一覧
EA845RB-2 φ72- 600mm ガラス切(円切用)
EA845RB-3 φ72-1200mm ガラス切
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top