品番 : EA845RB-2
品名 : φ72- 600mm ガラス切(円切用)
仕様
| 材質 | 刃:スチール ハンドル:金属 |
可能板厚(mm) | 3~6mm |
|---|---|---|---|
| 円切り能力 | φ72~600mm | 刃径 | φ4.5mm |
| 刃角度 | 130° | 刃 | 6枚 |
| 全長 | 340mm | 吸盤サイズ | φ55mm |
| 重量 | 42g | 適応ガラス | 色ガラス、フロートガラス、模様ガラス |
| 小さい半径でも切断面が綺麗で、操作も簡単で正確です。 | |||
| ロゼットとホイールは素早く簡単に交換できます。 | |||
| 6枚刃なのでEA845H-1を替刃として使用可能です。 | |||
| 円切り用 | |||
| スケール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/27 13:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0165ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA845RB-2 φ72- 600mm ガラス切(円切用) |
| EA845RB-3 φ72-1200mm ガラス切 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA845H-1 : ガラス切替刃(EA845H,EA845R,EA845RB-2用) |
| 関連商品 | EA920AK-1 : 100ml ミシンオイル |
